STARMIX eCraft APL-1422 EWR Odkurzacz przemysłowySTARMIX

files/fotob/1196898.jpg.
STARMIX eCraft APL-1422 EWR Odkurzacz przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SX102573
Kod EAN: 
4011240102573
Symbol Sonepar: 
P10281727
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odkurzacz warsztatowo-budowlany do pracy na sucho i mokro

Starmix seria eCraft:
- uniwersalny odkurzacz do usuwania pyłów klasy L oraz do pracy na mokro
- wygodny w uzyciu, lekki i łatwy w transporcie
- możliwość stabilnego zamontowania węża ssącego, przewodu zasilającego i wszystkich akcesoriów z zestawu na odkurzaczu
- gniazdo podłączenia elektronarzędzia o mocy 100 - 2100 W (wersja APL)
- PressClean - system czyszczenia filtra za pomocą przedmuchu wstecznego powietrza (wersja APL)
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak mechaniczny)

Dane techniczne:
moc maks. 1400 W
podciśnienie maks. 255 mbar
przepływ powietrza maks. 71 l/s
pojemność zbiornika 22 l brutto (16 l pył, 14 l płyn)
filtr w zestawie FPP 3400 wykonany z poliestru, odporny na zamoczenia, powierzchnia filtracyjna 3400 cm kw.
długość przewodu zasilającego 6 m
poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)
wymiary 39 x 37 x 50,5 cm
waga 6,8 kg
gwarancja: 2 lata

Akcesoria w zestawie:
- wąż ssący 2,5 m z kolankiem (SX454771 + SX454849)
- 2x rura 50,5 cm ze stali chromowanej Ø35 mm (2x SX454825)
- ssawa szeroka na kółkach z wkładami z włosia z dodatkowymi wkładami z gumy Ø35 mm
- dysza szczelinowa 22,5 cm, Ø35 mm
- adapter do elektronarzędzi Ø35 mm (SX454818)

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar