STARMIX iPulse L-1635 Top Odkurzacz przemysłowySTARMIX

files/fotob/1196760.jpg.
STARMIX iPulse L-1635 Top Odkurzacz przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SX018621
Kod EAN: 
4011240018621
Symbol Sonepar: 
P10281729
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profesjonalny odkurzacz przemysłowo-budowlany Starmix do ciągłej i wymagającej pracy

Starmix iPulse:
Odkurzacz zaprojektowany z przeznaczeniem do ciągłej, wymagającej pracy. Dzięki Permanent Clean - systemowi stałego, elektromagnetycznego, pulsacyjnego oczyszczania filtrów podczas pracy - odkurzacze iPulse gwarantują niezakłócone funkcjonowanie bez potrzeby przerywania pracy.

Odkurzacze iPulse L-1635 TOP:
- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kaseta z filtrem z poliestru FKP 4800 M (2x 4800 cm2 = 9600 cm2)
- klasa filtracji filtrów: M  
- klasa filtracji całego odkurzacza: L
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączanie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- relingi do mocowania systainera typu Tanos
- pałąk do pchania
- przełącznik w zbiorniku umożliwiający pracę z zamkniętymi workami filtrującymi (z papieru lub włókniny) lub otwartymi workami foliowymi
- zatyczka zbiornika

Dane techniczne:
Moc max: 1600 W
Przepływ powietrza max: 75 l/s
Podciśnienie max: 280 mbar
Pojemność zbiornika max: 35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu: 69 dB(A)
Wymiary: 53 x 40 x 55 cm
Waga: 15,7 kg

Akcesoria w zestawie: EWS
· 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235]
· 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się) [SX425719]
· 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza [SX421445]
· 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) [SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt]
· 1 x dysza szczelinowa (21 cm) [SX417011]
· 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) [SX414706]

Akcesoria opcjonalne:
· worki papierowe MGSX02-2
· worki z mikrowłókniny MGSXM02-2
· worki polietylenowe  [SX425764, kpl. 5 szt]
· dodatkowy komplet filtrów poliestrowych FKP 4800 M [SX459257]

Przydatne informacje dotyczące działania otrząsania elektromagnetycznego w odkurzaczach iPulse:

W systemie iPulse zastosowano dwa czuniki przepływu powietrza. Różnica w odczytach wartości z obu czujników definiuje nam powód spadku przepływu powietrza. Otrząsanie elektromagnetyczne uruchomi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy filtry są dość mocno zapchane. W innym przypadku (zatkanie węża, przepełnienie zbiornika) otrząsanie się nie uruchamia. Dodatkowo otrząsanie będzie się uruchamiać zawsze po włączeniu w tryb pracy "AR" (uruchamianie z elektronarzędzia)

Jak zadbać o filtry i jak je dodatkowo czyścić - KLIKNIJ TUTAJ

Chcesz poznać różnice między odkurzaczami typ ISC oraz iPulse - ZOBACZ FILM

Wyjaśnienie działania przełącznika OPEN - CLOSE w zbiorniku - ZOBACZ FILM


Prosta obsługa
- gniazdo podłączeniowe elektronarzędzia (moc max 2400 W) z automatycznym włącznikiem
- prosta obsługa dwoma pokrętłami: płynna regulacja siły ssania oraz przełącznik trybu pracy: AR - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie aktywne), A - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie nieaktywne), IR - uruchamianie odkurzacza bez elektronarzędzia (zwykłe sprzątanie, otrząsanie aktywne)

Łatwość serwisowania
- bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów
- prosta beznarzędziowa wymiana filtra przy użyciu jednej ręki

Firma Starmix to jeden z trzech największych producentów odkurzaczy przemysłowych na świecie, a także wiodący producent odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami. W asortymencie Starmix można znaleźć odkurzacze specjalistyczne, przeznaczone do prac z takimi odpadami jak pyły szlifierskie czy azbest, odkurzacze hotelowe, domowe, a nawet strażackie. Produkty Starmix cechuje wysoka jakość i spełnianie norm klas zatrzymywania pyłów

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar