STARTERSET DALILINK SMALL OFFICE Zestaw startowy z czujnikiemBEG

files/fotob/1179099.jpg.
STARTERSET DALILINK SMALL OFFICE Zestaw startowy z czujnikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
93840
Kod EAN: 
4007529938407
Symbol Sonepar: 
P01669633
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozwiązanie do kilku pomieszczeń DALI-LINK - zestaw startowy, Moduł przycisków DALI z 4 binarnymi urządzeniami wejściowymi i zintegrowaną bramką Bluetoothdo niewidocznego montażu pod wyłącznikami podtynkowymi, Wyjątkowo płaski, adresowalny multisensor DALI, ze zintegrowanym sterownikiem aplikacyjnym DALI, gdzie część widoczna ma wysokość zaledwie 0,85 mm., Zasilacz DALI do zestawu B.E.G. DALI-LINK do kilku pomieszczeń, do instalacji w sufitach podwieszanych

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Liczba stref wykrywania
0
Napięcie znamionowe
230 V
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Z interfejsem DALI
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PBM-DALI-LINK-4W-BLE Sterownik DALI

Opis produktu

Moduł przycisków DALI z 4 binarnymi urządzeniami wejściowymi i zintegrowaną bramką Bluetoothdo niewidocznego montażu pod wyłącznikami podtynkowymi, Programowanie parametrów DALI-LINK za pośrednictwem smartfona z bluetooth i aplikacji DALI-LINK App., 4 wejścia konwencjonalnych przycisków, dowolnie konfigurowane...

Dane techniczne

Liczba wejść
4
Zakres napięcia wejściowego
16 - 16 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Do sterowania LED
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Porównaj
92732
PBM-DALI-LINK-4W-BLE Sterownik DALI
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD11-DALILINK-FLAT-FC Czujnik

Opis produktu

Płaski multisensor DALI (wysokość części widocznej: 0,85 mm), Zasilany z magistrali DALI, Płynna integracja z systemem sterowania oświetleniem DALI B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK jako modularna opcja multimastera, Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave, Pomiar światła mieszanego...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w pionie
180 °
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalny zasięg boczny
4.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
48 mm
Średnica
52 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
9 m
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Monitorowanie zaplecza
Nie
Montaż ścienny
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Zasilanie przez magistralę
Tak
Porównaj
93068
PD11-DALILINK-FLAT-FC Czujnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS-DALI-LINK-FC biały Sterownik DALI

Opis produktu

Zasilacz DALI do zestawu B.E.G. DALI-LINK do kilku pomieszczeń, do instalacji w sufitach podwieszanych, Programowanie parametrów DALI-LINK za pośrednictwem smartfona z bluetooth i aplikacji DALI-LINK App., Do zasilacza można podłączyć np. 25 opraw DALI i 6 urządzeń sterujących DALI-LINK (multi-sensory...

Dane techniczne

Liczba zasilanych linii
1
Maksymalny prąd wyjściowy
120 mA
Napięcie wtórne
16 V
Sposób montażu
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
92846
PS-DALI-LINK-FC biały Sterownik DALI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar