STB204012 200x400x120 Skrzynka zaciskowa bez płyty montażowejHOFFMAN

files/fotob/1767337.png.
STB204012 200x400x120 Skrzynka zaciskowa bez płyty montażowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMINAL BOXES
Nr Katalogowy: 
STB204012
Symbol Sonepar: 
P10164597
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka zacisk., 200x400x120

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba drzwi
0
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
4
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Wysokość
200 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Stal
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Montaż pośredni
Nie
Montaż słupowy
Nie
Model narożny
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK08
Rodzaj drzwi
Brak
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dach skośny
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wolnostojący
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Możliwość rozbudowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Do montażu metrycznego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HOFFMAN
DPCP121206TE

120x122x56 Osłona przezroczysta poliwęglan...

120x122x56 Osłona przezroczysta poliwęglan IP66 Skrzynka zaciskowa
 120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
HOFFMAN
DABP121206GE

120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka...

120x122x56 Osłona szara bez MP ABS IP66 Skrzynka zaciskowa
 120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa
Porównaj
HOFFMAN
DPCP121206GE

120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP...

120x122x56 Osłona szara poliwęglan bez MP IP66 Skrzynka zaciskowa

Produkty powiązane i akcesoria

 400 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy

Opis produktu

Zest. na kolum., 400

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
396 mm
Wysokość
35 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Inne
Porównaj
EPF0400
400 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
 DIN 200 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa

Opis produktu

Skrz. zacisk. szyny DIN, 200

Dane techniczne

Długość
200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Głębokość
35 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość montażowa w szafie
7.87 mm
Wysokość
187 mm
Wysokość montażowa w szafie
7.87 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Profil kątowy 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
BDR3520
DIN 200 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
 DIN 400 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa

Opis produktu

Skrz. zacisk. szyny DIN, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Głębokość
35 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
387 mm
Wysokość montażowa w szafie
15.75 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Profil kątowy 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
BDR3540
DIN 400 Stal galwanizowana PQ=5 Skrzynka zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AW41 stal ocynkowana 3mm Uchwyty do montażu ściennego

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
76 mm
Wysokość
36 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zaczep montażowy / klamra montażowa
Model
Kątownik montażowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
AW41
AW41 stal ocynkowana 3mm Uchwyty do montażu ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMP2040 200x400 stal galwanizowana Płyta montażowa

Opis produktu

Płyta montażowa, 200

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
370 mm
Wysokość
175 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik mocujący 19 cali (482,6 mm)
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Perforacja
Nie
Porównaj
BMP2040
BMP2040 200x400 stal galwanizowana Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPP20 H/W 200 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny

Opis produktu

Profil dolny H/W, 200

Dane techniczne

Długość
200 mm
Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
200 mm
Wysokość
163 mm
Wysokość montażowa w szafie
200 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
BPP20
BPP20 H/W 200 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPP40 H/W 400 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny

Opis produktu

Profil dolny H/W, 400

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
383 mm
Wysokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Profil
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
BPP40
BPP40 H/W 400 stal galwanizowana (2szt) Profil dolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zestaw zawiasów STB Zestaw zawiasów STB

Opis produktu

Zestaw zawiasów STB

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Materiał
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Regulowany
Nie
Porównaj
STBH02
Zestaw zawiasów STB Zestaw zawiasów STB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar