STBAVI1255K Moduł 0-10V 2CHSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/495523.jpg.
STBAVI1255K Moduł 0-10V 2CH
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON STB
Nr Katalogowy: 
STBAVI1255K
Kod EAN: 
3595863948912
Symbol Sonepar: 
P01742187
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon STB range, an offer of modular distributed I/O. This basic analogue input kit is an accessory kit of Programmable Logic Controllers (PLC) and Programmable Automation Controllers (PAC). It has 2 analogue inputs (voltage 0V to 10V) with 10bit resolution. This product is compatible with most major fieldbus networks. It is an analogue input kit with a rated supply voltage of 24V DC and a current consumption of 30mA at 5V DC for logic bus. It is an IP20 rated product. It weighs 0.116kg. It is suitable for packaging, bottling, assembly, distribution, textile, printing and semiconductor machines applications. This product is certified by FM Class 1 Division 2, ATEX category 3G, CE, UL, CSA and C-Tick. This kit is suitable for use with mounting base STBXBA1000 and power distribution module STBPDT3100/3105. The kit includes STBAVI1255 module, STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector, STBXTS1100, 6-terminal screw type connector and STBXBA1000 base. The Modicon STB distributed I/O solution is an open, modular input/output system that makes it possible to design automation islands managed by a master controller via a bus or communication network

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
10 V
Rozdzielczość wejść analogowych
10 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
10 b
Szerokość
128.3 mm
Wysokość
18.4 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Wejście, prąd
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Wejście, termopara
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

115VAC IN 2PT KIT  CONNS, 115VAC In 2PT kit  conns,
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBDAI5230K

115VAC IN 2PT KIT CONNS, 115VAC In 2PT kit...

115VAC IN 2PT KIT CONNS, 115VAC In 2PT kit conns,
24VDC IN 4PT BASIC KIT CONNS,BASE 24VDC In 4PT BASIC kit conns,base
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBDDI3425K

24VDC IN 4PT BASIC KIT CONNS,BASE 24VDC In...

24VDC IN 4PT BASIC KIT CONNS,BASE 24VDC In 4PT BASIC kit conns,base
ANALOG -/+10V IN 2CH KIT Analog -/+10V In 2CH kit
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBAVI1270K

ANALOG -/+10V IN 2CH KIT Analog -/+10V In...

ANALOG -/+10V IN 2CH KIT Analog -/+10V In 2CH kit
ANALOG V IN 4CH KIT CONNS,BASE Analog v In 4CH kit conns,base
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
STBAVI0300K

ANALOG V IN 4CH KIT CONNS,BASE Analog v In...

ANALOG V IN 4CH KIT CONNS,BASE Analog v In 4CH kit conns,base

Produkty powiązane i akcesoria

STBXBA1000 Podstawa mod.we/wy format i

Opis produktu

Podstawa moduł WE/WY FORMAT I. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: podstawa - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: podstawa montażowa - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba gniazd/slotów
1
Szerokość
18.4 mm
Wysokość
128.3 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Sposób montażu
Wkładany
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Materiał styków
Inne stopy niezawierające miedzi
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Powłoka obudowy
Inne
Akcesoria systemowe
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Polaryzacja
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Z uszczelką
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Porównaj
STBXBA1000
STBXBA1000 Podstawa mod.we/wy format i
Szybki podgląd: Opis i parametry
STBXTS1100 (20szt) Złączka śrub.modułu we/wy

Opis produktu

Złączka śrubowa modułu WE/WY 6pt. 20. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze odłączalne - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: moduł WE/WY cyfrowych - typ złącza (konektora):...

Dane techniczne

Głębokość
14.6 mm
Szerokość
14 mm
Wysokość
23.11 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Sposób montażu
Wkładany
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
II
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Polaryzacja
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inne stopy niezawierające miedzi
Z uszczelką
Nie
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
STBXTS1100
STBXTS1100 (20szt) Złączka śrub.modułu we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
STBXTS2100 (20szt) Złączka spręż.modułu we/wy

Opis produktu

Złączka sprężynowa. modułu WE/WY 6pt. 20. Gama produktów: Rozdzielające WE/WY Modicon STB - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: złącze odłączalne - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: moduł WE/WY cyfrowych - typ złącza...
Porównaj
STBXTS2100
STBXTS2100 (20szt) Złączka spręż.modułu we/wy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar