STBNDP2212 Moduł komunikacyjny ProfibusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/495702.jpg.
STBNDP2212 Moduł komunikacyjny Profibus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PROFIBUS DP FIELDBUS
Nr Katalogowy: 
STBNDP2212
Kod EAN: 
3595862055130
Symbol Sonepar: 
P00803084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon STB range, an offer of modular distributed I/O. This standard network interface module has 125 slaves with 1 primary, maximum 6 extensions segments. It is an interface module with a rated supply voltage of 24V DC, a maximum supply current of 700A, an output voltage of 5.25V DC and an output current of 1.2A. Communication services are diagnostics, read/write DP slave I/O data etc. This product is compatible with most major fieldbus networks. It works with SELV power supply. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 128.3mm (width) x 70mm (depth) x 40mm (height). It is suitable for packaging, bottling, assembly, distribution, textile, printing and semiconductor machines applications. This product is certified by CE, ATEX, UL, C-Tick and CSA

Dane techniczne

Głębokość
70 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
40 mm
Wysokość
128.3 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Zamienniki

NIM ETH 2RJ45 100MB DL Mod+B+T Nim Eth 2RJ45 100MB dł Mod+B+T
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NTSNEC1200K

NIM ETH 2RJ45 100MB DL Mod+B+T Nim Eth 2RJ45...

NIM ETH 2RJ45 100MB DL Mod+B+T Nim Eth 2RJ45 100MB dł Mod+B+T

Produkty powiązane i akcesoria

490NAD91103 Końcówka Profibus dp

Opis produktu

Końcówka PROFIBUS DP. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złącze Profibus DP z rezystorem zakończenia linii - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: adapter komunikacyjny Profibus DP - Zgodność gamy: platforma automatyzacji...
Porównaj
490NAD91103
490NAD91103 Końcówka Profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NAD91104 Złączka Profibus dp

Opis produktu

This Profibus DP connector is a connection component for industrial bus. It enables the connection on Profibus DP fieldbus of remote I/O communication module. It consits in 1 male connector SUB-D 9 elbowed
Porównaj
490NAD91104
490NAD91104 Złączka Profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
490NAD91105 Złączka Profibus dp

Opis produktu

Modicon Momentum, Złącze Profibus DP z portem programowania do adaptera komunikacyjnego
Porównaj
490NAD91105
490NAD91105 Złączka Profibus dp
Szybki podgląd: Opis i parametry
KABEL DO MAGISTRALI PROFIBUS DP 100M Kabel do magistrali Profibus dp 100m

Opis produktu

Kabel PROFIBUS DP 100M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód połączeniowy Profibus DP - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złacze Profibus DP - długość kabla: 100 m
Porównaj
TSXPBSCA100
KABEL DO MAGISTRALI PROFIBUS DP 100M Kabel do magistrali Profibus dp 100m
Szybki podgląd: Opis i parametry
KABEL PROFIBUS 400M Kabel Profibus 400m

Opis produktu

Kabel PROFIBUS 400M. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: przewód połączeniowy Profibus DP - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złacze Profibus DP - długość kabla: 400 m
Porównaj
TSXPBSCA400
KABEL PROFIBUS 400M Kabel Profibus 400m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar