STC 510-200 Czujnik temp.przylgowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553590.jpg.
STC 510-200 Czujnik temp.przylgowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ TEMPERATURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
5123220000
Kod EAN: 
7332552012358
Symbol Sonepar: 
P01314906
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujniki temperatury STC510 są przeznaczone do montażu w systemach rurowych o max. Ø 90 mm (3,54"). Czujnik temperatury jest dostarczany z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m (6,56 stopy)

Dane techniczne

Długość kabla
2 m
Długość przewodu zasilającego
2 m
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
0
Temperatura otoczenia
-40 - 120 °C
Tolerancja
% [MV]
Zakres pomiaru temperatury
-40 - 150 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
V [MV]
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
V [MV]
Długość czujnika
mm [MV]
Długość wkładki
mm [MV]
Głębokość obudowy
mm [MV]
Szerokość obudowy
mm [MV]
Wysokość obudowy
mm [MV]
Liczba punktów pomiarowych
[MV]
Liczba sygnałów wyjściowych
[MV]
Liczba zakresów pomiarowych
[MV]
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
95 %
Średnica elementu czujnika
mm [MV]
Zakres średniej prędkości przepływu medium, zastosowanie
m/s [MV]
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Biały
Do gazów
Nie
Technologia LoRa
Nie
Bluetooth
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pomiar średniej temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Materiał obudowy czujnika
Inne
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Z obudową
Nie
Miejsce stosowania
Inne
NFC (Near Field Communication)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar CO2
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Do powietrza
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Montaż ścienny
Nie
Do cieczy
Nie
Technologia
Inne
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar LZO
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar