STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH AkumulatorPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842472.jpg.
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1081355
Kod EAN: 
4055626809427
Symbol Sonepar: 
P01897357
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł akumulatorowy (urządzenie z baterią), litowo-jonowy, 18,5 V DC, 46 Wh

Dane techniczne

Ciężar
0.293 kg
Długość
61 mm
Napięcie znamionowe
18.5 V
Pojemność
2500 Wh
Szerokość
88 mm
Temperatura otoczenia
45 - 45 °C
Wysokość łącznie z biegunem
46 mm
Pojemność C20
2500 Ah
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH Zasilacz bezprzerwowy

Opis produktu

Zasilacz bezprzerwowy UPS z wbudowanym modułem akumulatora. Moduł akumulatorowy STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH można domówić oddzielnie

Dane techniczne

Ciężar
0.531 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
1200 min
Głębokość
71 mm
Szerokość
108 mm
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia wejściowego
10 - 16.5 V
Zakres napięcia wyjściowego
12 - 12 V
Rodzaj napięcia
DC
SNMP
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Porównaj
1082548
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH Zasilacz bezprzerwowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar