Sterownik M241-24I/O Ethernet SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510785.jpg.
Sterownik M241-24I/O Ethernet Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M241
Nr Katalogowy: 
TM241CE24U
Symbol Sonepar: 
P10226874
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This logic controller provides 14 discrete, 8 fast inputs, 10 transistor, 4 fast outputs with ethernet NPN transistor output. It is a Modicon logic controller with a rated supply/output voltage of 24V DC and an output current of 0.5A for transistor output, 0.1A for fast output current with sink or source input logic negative output logic. This product enables to build application intuitively as never before due to an organised screen design. Integrated connections are USB port with mini B USB 2.0, non isolated serial link 1 with RJ45 and RS232/RS485 interface, non isolated serial link 2 with removable screw terminal block and RS485 interface and ethernet with RJ45 . It is a Modicon M241 controller with 8MB for program, 64MB for system memory RAM, 128MB built-in flash memory for backup of user programs and a SD card memory capacity of 16GB. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 150mm (Width) x 95mm (Depth) x 90mm (Height). It weighs 0.53kg. The Modicon M241 logic controllers are designed for high-performance compact machines incorporating speed and position control functions. This product is certified by CE, IACS E10, CSA, RCM and CULus. It meets ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN/IEC 61131-22007, marine specification (LR, ABS, DNV, GL), UL 1604 and UL 508 standards. It supports DIN rail mount. Achieve benchmark performance while increasing profitability with the Modicon M241 through intuitive machine programming with EcoStruxure Machine Expert, ready-to-use applications and function blocks

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.022 ms
Głębokość
95 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
14
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
10
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
2
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
114
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
264
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
150 mm
Wielkość pamięci
64000 kByte
Wysokość
90 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
LTE
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

Adapter M241-1I analogowe HOISTING Adapter M241-1I analogowe HOISTING

Opis produktu

Cartridge M241 - hoisting 1 analog input This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This application cartridge is for Modicon M241 logic controllers. It provides 2 analog inputs (voltage or current) for hoisting load cell with...

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Szerokość
34 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Wejście, prąd
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Porównaj
TMC4HOIS01
Adapter M241-1I analogowe HOISTING Adapter M241-1I analogowe HOISTING
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja

Opis produktu

Ecostruxure Machine Expert, Licencja drukowana, STANDARD, 1 użytkownik
Porównaj
ESEEXPCZZSPMZZ
CEXSPUCZXSPMZZ Licencja
Szybki podgląd: Opis i parametry
Modicon M221 TMAM2 Montażowy TM3 Zestaw

Opis produktu

Zestaw do montażu panelu dla sterowników M221 i modułów TM3. To akcesorium umożliwia montaż płyty i panelu na sterownikach logicznych Modicon M221 i M221 Book. Produkt posiada certyfikaty CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, E AC i CULus. Spełnia normy EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 i EN/IEC...
Porównaj
TMAM2
Modicon M221 TMAM2 Montażowy TM3 Zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCSXCNAMUM3P (3m) Przewód programujący

Opis produktu

Ten kabel USB służy do konfiguracji oprogramowania sterownika PLC bezpieczeństwa lub modułu komunikacyjnego fieldbus. Ma długość 3m i posiada złącza USB A i USB mini B. Ten kabel USB zapewnia niezawodne połączenie z komputerem w celu konfiguracji systemu sterowania XPS MCM

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Programator PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wejściowych PLC
Tak
Porównaj
TCSXCNAMUM3P
TCSXCNAMUM3P (3m) Przewód programujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMASD1 Karta pamięci

Opis produktu

Karta pamięci TMASD1 to opcjonalne wyposażenie dostępne dla sterowników logicznych Modicon M221 i M221 Book. Służy do tworzenia kopii zapasowych i przesyłania aplikacji, ładowania oprogramowania układowego, rejestrowania danych. M ożna ją również wykorzystać do powielania aplikacji między kontrolerami...

Dane techniczne

Wielkość pamięci
256000 kByte
Rodzaj pamięci
RAM
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
TMASD1
TMASD1 Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC4AI2 Adapter

Opis produktu

This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This analogue input cartridge is for logic controllers. It provides 2 analogue current inputs with 16bit resolution. The maximum twisted shielded pairs cable distance between devices...

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 b
Szerokość
34 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Wejście, prąd
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Porównaj
TMC4AI2
TMC4AI2 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC4AQ2 Adapter

Opis produktu

Cartridge M241 - 2 analog outputs This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This analogue output cartridge is for Modicon M241 logic controllers. It provides 2 analogue current outputs with 16bit resolution. The maximum twisted...

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
2
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
16 b
Szerokość
34 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wejście, napięcie
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyjście, napięcie
Tak
Wejście, termopara
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Wejście, prąd
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyjście, prąd
Tak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Porównaj
TMC4AQ2
TMC4AQ2 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC4PACK01 Adapter analogowy

Opis produktu

Cartridge M241 - packaging 2 analog inputs This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This application cartridge is for Modicon M241 logic controllers. It provides 2 analog inputs (voltage or current) for packaging with 16bit...

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Szerokość
34 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Wejście, prąd
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Porównaj
TMC4PACK01
TMC4PACK01 Adapter analogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TMC4TI2 Adapter M241-2 wejścia temperaturowe

Opis produktu

This product is part of the Modicon M241 range, an offer of logic controllers for performance demanding applications. This analogue input cartridge is for logic controllers. It provides 2 temperature inputs with 14bit resolution. The maximum twisted shielded pairs cable distance between devices is 30m...

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
14 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 b
Szerokość
34 mm
Wysokość
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wejście, rezystancja
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyjście, napięcie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, termopara
Tak
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Porównaj
TMC4TI2
TMC4TI2 Adapter M241-2 wejścia temperaturowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar