STEROWNIK RUCHU LMC201 SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505001.jpg.
STEROWNIK RUCHU LMC201 Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PACDRIVE 3 LMC ECO / PRO / PRO 2
Nr Katalogowy: 
LMC201CAA170RC
Symbol Sonepar: 
P10227367
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.002 ms
Głębokość
222 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
44 mm
Wielkość pamięci
128 kByte
Wysokość
270 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
LTE
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

CZESCI ZAMIENNE LMC X00C KABEL SERCOS Części zamienne lmc X00C kabel Sercos
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3E6004

CZESCI ZAMIENNE LMC X00C KABEL SERCOS Części...

CZESCI ZAMIENNE LMC X00C KABEL SERCOS Części zamienne lmc X00C kabel Sercos
Brak zdjęcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3E3056R100

E-SS-056 REAL-TIME-BUS 10m Przewód enkodera...

E-SS-056 REAL-TIME-BUS 10m Przewód enkodera Sercos
KARTA PAM. FLASH LMCX00, 160LPTS 512MB Karta pam. flash LMCX00, 160LPTS 512MB
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3E70357AARC

KARTA PAM. FLASH LMCX00, 160LPTS 512MB Karta...

KARTA PAM. FLASH LMCX00, 160LPTS 512MB Karta pam. flash LMCX00, 160LPTS 512MB
KARTA PAM. FLASH LMCX00, 320LPTS 512MB Karta pam. flash LMCX00, 320LPTS 512MB
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VW3E70359AARC

KARTA PAM. FLASH LMCX00, 320LPTS 512MB Karta...

KARTA PAM. FLASH LMCX00, 320LPTS 512MB Karta pam. flash LMCX00, 320LPTS 512MB
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar