STI 1,0 400/24V TransformatorEATON

files/fotob/2294068.jpg.
STI 1,0 400/24V Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
035255
Kod EAN: 
4015080352556
Symbol Sonepar: 
P01089794
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator sterujący, Zacisk śrubowy: Jednofazowe transformatory sterujące ST…, Funkcja podstawowa: Sterowanie jednofazowe, transformatory separacyjne i bezpieczeństwa STI, STZ, Znamionowe napięcie wejściowe: 400 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V, Moc znamionowa: 1 kVA, Krótkotrwała wartość znamionowa: 2,8 kVA, Stopień ochrony: IP00, Normy: skonstruowano i przetestowano zgodnie z: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Część 2-2, VDE 0570 Część 2‐6 (transformatory bezpieczeństwa), VDE 0570 Część 2-4 (transformator separacyjny), Odpowiednie do używania zgodnie z: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Część 410

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Moc
W [NA]
Napięcie pierwotne 1
400 - 400 V
Napięcie pierwotne 10
V [NA]
Napięcie pierwotne 2
V [NA]
Napięcie pierwotne 3
V [NA]
Napięcie pierwotne 4
V [NA]
Napięcie pierwotne 5
V [NA]
Napięcie pierwotne 6
V [NA]
Napięcie pierwotne 7
V [NA]
Napięcie pierwotne 8
V [NA]
Napięcie pierwotne 9
V [NA]
Napięcie wtórne 1
24 - 24 V
Napięcie wtórne 10
V [NA]
Napięcie wtórne 2
V [NA]
Napięcie wtórne 3
V [NA]
Napięcie wtórne 4
V [NA]
Napięcie wtórne 5
V [NA]
Napięcie wtórne 6
V [NA]
Napięcie wtórne 7
V [NA]
Napięcie wtórne 8
V [NA]
Napięcie wtórne 9
V [NA]
Szerokość
151 mm
Wysokość
211 mm
Względne napięcie zwarcia
2.9 %
Znamionowa moc pozorna
1000 VA
Zużycie energii w trybie czuwania
9 W
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Nie
Materiał żyły
Miedź
Stopień ochrony (IP)
IP00
Do montażu PCB
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Tak
Rdzeń toroidalny
Nie
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
B
Wykonany jako transformator separacyjny
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EEB1 Ogranicznik prądu załączania jednofazowy

Opis produktu

Ogranicznik prądu włączającego transformatorów jednofazowych serii STI, STZ, prąd pierwotny ET In 1,0 A

Dane techniczne

Znamionowy prąd ciągły Iu
1 A
Sposób montażu
Inne
Ogranicznik prądu zwarciowego
Nie
Porównaj
226102
EEB1 Ogranicznik prądu załączania jednofazowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEB2 Ogranicznik prądu załączania jednofazowy

Opis produktu

Ogranicznik prądu włączającego transformatorów jednofazowych serii STI, STZ, prąd pierwotny ET In 2,0 A

Dane techniczne

Znamionowy prąd ciągły Iu
2 A
Sposób montażu
Inne
Ogranicznik prądu zwarciowego
Nie
Porównaj
226104
EEB2 Ogranicznik prądu załączania jednofazowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEB3 Ogranicznik prądu załączania jednofazowy

Opis produktu

Ogranicznik prądu włączającego transformatorów jednofazowych serii STI, STZ, prąd pierwotny ET In 3,0 A

Dane techniczne

Znamionowy prąd ciągły Iu
3 A
Sposób montażu
Inne
Ogranicznik prądu zwarciowego
Nie
Porównaj
226106
EEB3 Ogranicznik prądu załączania jednofazowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar