STI 10 BU ZłączePHOENIX CONTACT

files/fotob/1838014.jpg.
STI 10 BU Złącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3038228
Kod EAN: 
4017918899721
Symbol Sonepar: 
P01338169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze instalacyjne, zaciski sprężynowe, przekrój: 0,2 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 6, szerokość: 10 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Dane techniczne

Długość
87 mm
Liczba potencjałów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 10 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 10 mm2
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
49 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 85 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Funkcja N
Nie
Funkcja PE
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kolor podstawowy
Niebieski
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Z rozłącznikiem ślizgowym N
Nie
Z rozłącznikiem testowym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB-STI 16/10 Wspornik szyn

Opis produktu

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 95 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 49 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw osi szyn
200 mm
Porównaj
3037669
AB-STI 16/10 Wspornik szyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP-NLS N 300mm Pokrywa - AP-NLS N

Opis produktu

Pokrywa, wysokość: 300 mm, kolor: przezroczysty

Dane techniczne

Długość
13.745 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
13.59 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1013634
AP-NLS N 300mm Pokrywa - AP-NLS N
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-STI 10/16 Pokrywa złącza

Opis produktu

Pokrywa zamykająca, długość: 89,5 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 49 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3038309
D-STI 10/16 Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/AL-NS35 10mm Wspornik końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: Aluminium, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
59 mm
Głębokość
44 mm
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
59 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Aluminium
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1201662
E/AL-NS35 10mm Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-10 Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
50 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
10.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3005947
FBS 2-10 Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 5-10 BU Mostek wtykany

Opis produktu

Mostek, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Prąd znamionowy In
57 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
10.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
1040620
FBS 5-10 BU Mostek wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 5-10 Mostek 5-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Prąd znamionowy In
57 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
10.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3005948
FBS 5-10 Mostek 5-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLS-CU 3/10 SN 1m Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, kolor: srebrny

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Miedź
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Cynowanie
Porównaj
0402174
NLS-CU 3/10 SN 1m Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 CAP Osłona szyny

Opis produktu

Zaślepka, materiał: PP, niepowlekany, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Głębokość
9 mm
Szerokość
7 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
1206560
NS 35/7,5 CAP Osłona szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 CU UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
0 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Miedź
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
0801762
NS 35/7,5 CU UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
0801733
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
0801681
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 WH Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
1204119
NS 35/7,5 WH Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 Szyna Nośna bez otworów

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1204122
NS 35/7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 Szyna Nośna bez otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 ZN PERF Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
1206421
NS 35/7,5 ZN PERF Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 ZN UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1206434
NS 35/7,5 ZN UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5-AL Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
0801704
NS 35/7,5-AL Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS-4/E Wtyk probierczy

Opis produktu

Wtyczki probiercze, Pojedynczy wtyk pomiarowy, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1 mm2
Rozstaw (rozmiar rastra)
4.2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zestawialne
Tak
Porównaj
3036709
PS-4/E Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF 2-0,8x4,0 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
53.353 g
Długość całkowita
198 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.8 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Średnica klingi
4 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1204520
SZF 2-0,8x4,0 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TM 10 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 9,6 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
10.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824605
UC-TM 10 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar