STK 2824-K3232 315x900x198 IP44 Rozdzielnica z tworzywaSPELSBERG

files/fotob/2086225.jpg.
STK 2824-K3232 315x900x198 IP44 Rozdzielnica z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73020301
Kod EAN: 
4013902690046
Symbol Sonepar: 
P10163292
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazda zespolone, ze stopniem ochrony IP44, Gotowy do podłączenia zgodnie z EN61439-3, z zaciskiem centralnym 4-25mm², 5-biegunowy, nadaje się również do przelotowego przelotu kabla zasilającego, standardowe szyny można zdjąć bez użycia narzędzi w celu łatwego poprowadzenia kabla w obudowie, gniazdo CEE wyjścia o nachyleniu 20°, łatwe łączenie z dodatkowymi obudowami STK-Z lub małymi rozdzielnicami AK Air z otworami kołnierzowymi (AK-F), kołnierze w zestawie., dostępne moduły: 28
Wyposażone w:
  • 4 x Wyłącznik automatyczny C16A, 1-biegunowy
  • 2 x Wyłącznik automatyczny C32A, 3-biegunowy
  • 1 x Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 63/0,03A, 4-biegunowy, typ A
  • 4 x SCHUKO(R)-gniazdko (przód), 230V
  • 2 x Gniazdko CEE (przód), 32A, 400V

Pomiary: 315 x 750 x 198mm

Dane techniczne

Głębokość
198 mm
Inny osprzęt i/lub puste miejsca
14
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
4
Liczba wyłączników nadprądowych
6
Szerokość
315 mm
Wysokość
750 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba biegunów przyłącza sieciowego
5
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
0
Gniazdo wtykowe CEE 16A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 32A
2x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Czułość
A
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny
Rodzaj podłączenia sieciowego
Brak
Rodzaj zabezpieczenia
Wyłącznik nadprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (standardowy)
Średnica przepustu kablowego
M50
Materiał styku
CuZn
Model wojskowy
Nie
Zasilanie / możliwość podłączenia
2 przewody (tor pierścieniowy)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar