Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu miękkiego i średnio twardego.
• średnica drutu miękkiego do 2,8 mm
• średnica drutu o średniej twardości do 1,8 mm
Cechy szczególne:
• twardość ostrzy ok. 60 HRC
• matryce długie, półokrągłe
• powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
• materiał: stal chromowo - wanadowa
• długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
• dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca
ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 200 mm; Masa: 190 g
Dane techniczne
Ciężar
0.19 g
Długość
200 mm
Model/kształt/forma
Prosty
Materiał
Stal
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Kute
Tak
Z przecinakiem drutu
Tak
Z obcinakiem bocznym
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Izolacja do 1000 V
Tak
Do włókna szklanego
Nie
Obróbka powierzchni
Inne
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)