STN 0,1 230/24V TransformatorEATON

files/fotob/2294069.jpg.
STN 0,1 230/24V Transformator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
204941
Kod EAN: 
4015082049416
Symbol Sonepar: 
P00233288
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Transformator sterujący, Zacisk śrubowy: Jednofazowe transformatory sterujące ST…, Funkcja podstawowa: Jednofazowe transformatory sterujące STN, Znamionowe napięcie wejściowe: 230 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V, Moc znamionowa: 0,1 kVA, Krótkotrwała wartość znamionowa: 0,16 kVA, Stopień ochrony: IP00, Normy: skonstruowano i przetestowano zgodnie z: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Część 2-2, Odpowiednie do używania zgodnie z: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Część 410

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Moc
W [NA]
Napięcie pierwotne 1
230 - 230 V
Napięcie pierwotne 10
V [NA]
Napięcie pierwotne 2
V [NA]
Napięcie pierwotne 3
V [NA]
Napięcie pierwotne 4
V [NA]
Napięcie pierwotne 5
V [NA]
Napięcie pierwotne 6
V [NA]
Napięcie pierwotne 7
V [NA]
Napięcie pierwotne 8
V [NA]
Napięcie pierwotne 9
V [NA]
Napięcie wtórne 1
24 - 24 V
Napięcie wtórne 10
V [NA]
Napięcie wtórne 2
V [NA]
Napięcie wtórne 3
V [NA]
Napięcie wtórne 4
V [NA]
Napięcie wtórne 5
V [NA]
Napięcie wtórne 6
V [NA]
Napięcie wtórne 7
V [NA]
Napięcie wtórne 8
V [NA]
Napięcie wtórne 9
V [NA]
Szerokość
85 mm
Wysokość
91 mm
Względne napięcie zwarcia
10 %
Znamionowa moc pozorna
100 VA
Zużycie energii w trybie czuwania
17 W
Wykonany jako autotransformator
Nie
Wersja modułowa
Nie
Materiał żyły
Miedź
Stopień ochrony (IP)
IP00
Do montażu PCB
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
B
Wykonany jako transformator separacyjny
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar