STP 100-100 Zanurzeniowy czujnik temp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553460.jpg.
STP 100-100 Zanurzeniowy czujnik temp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ TEMPERATURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
5123104010
Kod EAN: 
7332552012075
Symbol Sonepar: 
P00948367
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacelogic STP 100 to zanurzeniowy czujnik temperatury. Czujniki te są przeznaczone do montażu zanurzeniowego w systemach rurowych z oddzielną kieszenią/studzienką

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
150 °C
Rezystancja
1800 Ω
Zakres pomiarowy
°C [MV]
Długość wkładki
125 mm
Głębokość obudowy
65 mm
Szerokość obudowy
85 mm
Wysokość obudowy
45 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC
Model
Sonda
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Do gazów
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Do powietrza
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Klasa ciśnienia urządzenia
PN 16
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Materiał obudowy czujnika
Stal nierdzewna
Materiał rurki zanurzeniowej
Stal nierdzewna
Miejsce stosowania
Rura/kanał
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Nie
Pomiar CO2
Nie
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Pomiar LZO
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Kabel sieciowy zasilający
Rozmiar gwintu
1/2 cala
Technologia LoRa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z obudową
Tak
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z oddzielną tuleją zanurzeniową
Tak
Z przewodem zasilającym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STP 100 mm Osłona czujnika temp.brąz

Opis produktu

Kieszeń STP 100 mm. Mosiądz

Dane techniczne

Długość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość/głębokość
110 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
9121041000
STP 100 mm Osłona czujnika temp.brąz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar