Zakres pomiarowy
-10 - 120 °C
Zakres pomiaru temperatury
-10 - 120 °C
Średnica elementu czujnika
6 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Do montażu kanałowego
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Klasa ciśnienia urządzenia
PN 16
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał obudowy czujnika
Stal nierdzewna
Materiał rurki zanurzeniowej
Stal nierdzewna
Miejsce stosowania
Rura/kanał
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Nie
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Kabel sieciowy zasilający
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z oddzielną tuleją zanurzeniową
Tak