STR101 Czujnik temperatury pomieszczeniowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553447.jpg.
STR101 Czujnik temperatury pomieszczeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
004600200
Kod EAN: 
7332552000560
Symbol Sonepar: 
P10041364
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

STR100, room temperature sensor, LED. Gama produktów: STR100 - Typ produktu lub komponentu : czujnik temperatury pokojowej - typ wyświetlacza: LED

Dane techniczne

Górna granica zakresu pomiarowego
50 °C
Głębokość
24 mm
Rezystancja
1800 Ω
Różnica temperatur przełączania
50 K
Szerokość
84 mm
Wysokość
116 mm
Zakres temperatury
50 °C
Rodzaj czujnika
NTC
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż ścienny / rurowy
Model
Pokojowy regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Inne
Czujnik
Czujnik pokojowy
Bezprzewodowe
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Konfiguracja elementów
Komplet
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z baterią
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Przełącznik lato/zima
Nie
Regulacja wartości zadanej
Brak
Z redukcją temperatury
Tak
Regulacja elektroniczna
Tak
Czujnik wewnętrzny
Tak
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar