STRIP 14,4W/m 2,8-3,2K 1260lm/m IP64 Pasek LED 5m/10mm 12V (F)LED-POL

files/fotob/1306784.jpg.
STRIP 14,4W/m 2,8-3,2K 1260lm/m IP64 Pasek LED 5m/10mm 12V (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TAŚMY LED
Nr Katalogowy: 
ORO09008
Kod EAN: 
5901549640120
Symbol Sonepar: 
P01243404
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SMD5630; 300pcs; IP64; 2800-3200K

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Liczba źródeł światła na metr
60
Moc lampy na metr
14.4 W
Napięcie lampy
12 V
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
2800 - 3200 K
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP64

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BD-8MM Pasek LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO09057

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BD-8MM Pasek...

ORO-STRIP-300L-SMD-2835-NWD-BD-8MM Pasek LED (F)
ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-CW-8MM 19W 870lm/W Pasek LED 5m/08mm (F)
Porównaj
LED-POL
ORO09084

ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-CW-8MM 19W 870lm/W...

ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-CW-8MM 19W 870lm/W Pasek LED 5m/08mm (F)
ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-DW-8MM 19W 870lm/W Pasek LED 5m/08mm (F)
Porównaj
LED-POL
ORO09083

ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-DW-8MM 19W 870lm/W...

ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-DW-8MM 19W 870lm/W Pasek LED 5m/08mm (F)
ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-WW-8MM 19W 870lm/W Pasek LED 5m/08mm (F)
Porównaj
LED-POL
ORO09082

ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-WW-8MM 19W 870lm/W...

ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-WW-8MM 19W 870lm/W Pasek LED 5m/08mm (F)
ORO-STRIP-600L-2835-NWD-LEMON-YELLOW Pasek Led 5m/10mm 12V
Porównaj
LED-POL
ORO09070

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-LEMON-YELLOW Pasek...

ORO-STRIP-600L-2835-NWD-LEMON-YELLOW Pasek Led 5m/10mm 12V
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar