STT902 A Termostat przeciwzamrożeniowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944009.jpg.
STT902 A Termostat przeciwzamrożeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ THERMOSTATS
Nr Katalogowy: 
5127020000
Kod EAN: 
7332552012648
Symbol Sonepar: 
P01322196
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

STT900 termostaty chroniące przed mrozem. Służy do monitorowania temperatury powietrza lub wody w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych mrozem

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
A [MV]
Numer RAL
[MV]
Szerokość
120 mm
Wysokość
80 mm
Zakres pomiarowy
20 - 70 °C
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Model
OpenTherm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Rodzaj czujnika
Inne
Z odczytem temperatury
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Z wyświetlaczem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ogrzewanie
Tak
Z obiegiem CWU
Tak
Ukryta obsługa
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Charakterystyka sterowania
Inne
Chłodzenie
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar