STYKI HAKOWE.100mm ISFL 160 Styki hakowe.100mm ISFL 160SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
49853
Kod EAN: 
3303430498537
Symbol Sonepar: 
P00266870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw trzech haków, 3 bieg., do ISFL160. rodzina produktów: ISFL160 - opis skrócony: haki - typ produktu: hak - akcesoria / oddzielna kategoria części: wyposażenie montażowe - liczba biegunów: 3P - liczba na zestaw: zestaw 3 szt.. Zalety: Poprzez adaptację do całego wachlarzu aplikacji niskonapięciowych, rozłączniki bezpiecznikowe Fupact zapewniają wymagany przez użytkowników stopień bezpieczeństwa.... Zastosowanie: Zabezpieczenie i sterowanie instalacjami elektrycznymi niskiego napięcia, powszechniej zaadoptowane przez rynki Europy Północnej i te będące pod wpływami niemieckimi., Rozdzielnia, Zabezpieczenie silników, Rozdzielanie publiczne....

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
100 mm
Minimalna grubość szyny
60 mm
Prąd znamionowy In
160 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie w szyny nośne
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar