ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED 0,9m (C)LEDVANCE

files/fotob/393914.jpg.
ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED 0,9m (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE T8 EM PRO
Nr Katalogowy: 
4058075612211
Kod EAN: 
4058075612211
Symbol Sonepar: 
P10048625
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokowydajne tuby LED zasilane statecznikami magnetycznymi z folią zabezpieczającą PET. Cechy produktu: Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Certyfikat VDE przyznany zgodnie z normą IEC62776. Działanie w układzie zasilania jednej i dwóch szeregowo połączonych świetlówek z tradycyjnymi statecznikami (wersja 0,6 m). Stopień ochrony: IP20. Korzyści ze stosowania produktu: Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła. Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET. Wsparcie wdrażania koncepcji HACCP od produkcji do prezentacji. Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Oszczędność energii do 68% (w porównaniu ze świetlówką T8 zasilaną dławikiem magnetycznym). Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+50 °C. Iluminacja stref produkcji. Strefy i przejścia o dużym natężeniu ruchu. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi oraz niskostratnymi układami zasilającymi

Dane techniczne

Barwa światła
865 - 865
Długość
908 mm
Kąt rozsyłu światła
190 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
10.3 - 10.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna
165 lm/W
Strumień świetlny
1700 - 1700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1700 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
17
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
11 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1700 lm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
C
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Typ bańki
T8
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

ST8P EM PRO 12,7W/865 2100lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
Porównaj
LEDVANCE
4058075612297

ST8P EM PRO 12,7W/865 2100lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 12,7W/865 2100lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
ST8P EM PRO 18,8W/865 3100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612334

ST8P EM PRO 18,8W/865 3100lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 18,8W/865 3100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
ST8P EM PRO 5,4W/830 810lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075614475

ST8P EM PRO 5,4W/830 810lm G13 Tuba LED 0,45m...

ST8P EM PRO 5,4W/830 810lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
ST8P EM PRO 5,4W/840 900lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075614499

ST8P EM PRO 5,4W/840 900lm G13 Tuba LED 0,45m...

ST8P EM PRO 5,4W/840 900lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
ST8P EM PRO 6,7W/865 1100lm G13 Tuba LED 0,6m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612174

ST8P EM PRO 6,7W/865 1100lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 6,7W/865 1100lm G13 Tuba LED 0,6m (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar