SUNLIGHT LED 22W 2000lm 4000K bez czujnika Oprawa LEDLANGELIGHT

files/fotob/2359721.jpg.
SUNLIGHT LED 22W 2000lm 4000K bez czujnika Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT015480
Symbol Sonepar: 
P10114481
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Plafoniera SUNLIGHT LED 21W SLAVE okrągła 300mm 2328lm IP65 4000K 230V biały / tworzywo sztuczne Kod produktu LT015480

Funkcjonalność i zastosowanie

Plafoniera SUNLIGHT LED 21W SLAVE  IP65 to nowoczesna oprawa ścienno-sufitowa. Doskonale sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, piwnicach, garażach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne oświetlenie.

Dzięki neutralnej barwie światła 4000K oraz wysokiemu strumieniowi świetlnemu 2328 lm plafoniera zapewnia doskonałą widoczność i komfort użytkowania. Technologia LED gwarantuje niskie zużycie energii, co przekłada się na realne oszczędności i długą żywotność oprawy. Prosta i intuicyjna instalacja dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji, zapewnia dużą przestrzeń na przewody zasilające i stabilne mocowanie. Plafoniera SUNLIGHT LED 21W to wydajne, energooszczędne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne zarówno do budynków użyteczności publicznej, jak i prywatnych wnętrz.

Dane techniczne i specyfikacja

  • Zasilanie: 230V
  • Moc oprawy: 21W
  • Strumień świetlny: 2328 lm
  • Barwa światła: 4000K (neutralna biała)
  • Żywotność LED: 50 000 h (LM80B70)
  • Ilość cykli włączania/wyłączania: ponad 100 000
  • Współczynnik oddawania barw: CRI >80
  • Optymalny rozsył światła – równomierne podświetlenie dzięki technologii homogeneous light
  • Stopień ochrony: IP65 (odporność na kurz i wodę)
  • Odporność na uderzenia: IK10
  • Wymiary: Ø 300 x 40 mm
  • Efektywność energetyczna: klasa D
  • Dodatkowe parametry: SDCM<5, cos fi>0.9, ponad 100 000 cykli wł./wył.
  • Gwarancja: Wysoka jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
22 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar