Łącznik automatyczny IP44 bez zacisku neutralnego. Łącznik automatyczny służy do włączania i wyłączania oświetlenia w przypadku wykrycia ruchu. Mechanizm wymaga dodania ramki. Kolor Czarny
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
53 mm
Głębokość wbudowania
29 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 - 120 °
Maksymalna moc łączeniowa
250 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.4 mA
Szerokość
72.9 mm
Wysokość
72.9 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
-5 - 35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Strefa dla zwierząt
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK04
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła