SUNO RJ45 kat.6A UTP czarny Gniazdo komputeroweLEGRAND

files/fotob/1205663.jpg.
SUNO RJ45 kat.6A UTP czarny Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
721454
Kod EAN: 
3414972048330
Symbol Sonepar: 
P10066745
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo RJ45/kat 6A UTP. Gniazdo umożliwia podłączenie z Internetem komputera, drukarki itp. Mechanizm wymaga dodania ramki. Kolor Czarny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.43 mm
Szerokość osprzętu
72.5 mm
Wysokość osprzętu
72.7 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6A (TIA)
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Nie
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Kanał instalacyjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Z gniazdami/złączami
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Z rezystorem końcowym
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Gniazda ekranowane
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar