Maksymalna moc zestawu
4.8 W
Napięcie znamionowe
48 - 48 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
300 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
12
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Tak
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo