SUP24VDC/1,5A ZasilaczZUMTOBEL

files/fotob/226091.jpg.
SUP24VDC/1,5A Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KOMPONENTY SYSTEMOWE
Nr Katalogowy: 
22161814
Symbol Sonepar: 
P10048819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Power supply 24V DC/1.5A, input voltage: 85–264 V AC, 120–370 V DC;output voltage: 24 V, 0–1,5 A ±1 %;power: 30 W; LED status indicator, short-circuit, overload and overvoltage protection; installed on DIN rail (35 mm) in switching and distribution cabinets, class of protection 2, Dimensions: 70 x 90 x 59 mm, 4HP (1 HP = 17.5 mm) weight: 0.27 kg