Specjalny przewód łańcuchowy z PVC zgodny z DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1. Przewód idealny do zastosowań w prowadnikach kablowych. Wyjątkowo giętki znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, robotyce i ruchomych częściach maszyn. Duża elastyczność umożliwia szybką instalację. Długa żywotność czyni go efektywnym i ekonomicznym. Przy zastosowaniach wykraczających poza rozwiązania standardowe, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami w celu doboru właściwego przewodu.
EMC = Kompatybilność elektromagnetyczna
W celu zoptymalizowania EMC polecamy rozlegy kontakt oplotu miedzianego z zaciskami (np.dławikami kablowymi)
Dane techniczne
Liczba żył
12
Napięcie znamionowe U
350 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.25 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)