SUPPLY Torba serwisowaHAUPA

files/fotob/208325.jpg.
SUPPLY Torba serwisowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220292
Kod EAN: 
4011923543723
Symbol Sonepar: 
P00839063
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Torba serwisowa Supply Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia i przyrządy pomiarowe, kieszenie wąskie, kieszenie szerokie, pętle gumowe, oddzielny pojemnik główny wyścielony na laptop i dokumenty, dzięki wyjmowanej ściance działowej możliwość ponownego, dowolnego dzielenia. Notebook kieszeń do 15“. Kolor: czarny / zielony. Zalety: ergonomiczny uchwyt nastawny pasek naramienny z podkładem na ramię miejsce na wizytówkę właściciela 2 duże rozkładane kieszenie boczne, oddzielnie odpinane, jedna z kieszenią mniejszą 2 boczne rozkładane kieszenie (z tego jedna z możliwością kompletnego odpinania) pas do zabezpieczenia podczas transportu

Dane techniczne

Głębokość
220 mm
Szerokość
510 mm
Wysokość
335 mm
Całkowita liczba przedziałów
22
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Torba
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Jaskrawoczerwone
Nie
Wyjmowane przegrody
Tak
Z paskiem na ramię
Tak
Z separatorem przedziałów
Tak
Zamek na kłódkę
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar