SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT + (E2, E3) Oprawa ewakuacyjna natynkowaINTELIGHT

files/fotob/1981068.jpg.
SUPREMA D-std M 3H AT IP54 NT + (E2, E3) Oprawa ewakuacyjna natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUPREMA
Nr Katalogowy: 
94604
Kod EAN: 
5902270315943
Symbol Sonepar: 
P10035286
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
6 W
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Temperatura barwowa
5000 - 5000 K
Sposób montażu
Sufitowy
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatyczny test samoczynny
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Biały
Z piktogramem
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SUPREMA D-std M 3H AT IP44 NT [BLK] + (E2, E3) Oprawa ewakuacyjna natynkowa
Porównaj
INTELIGHT
88053

SUPREMA D-std M 3H AT IP44 NT [BLK] + (E2...

SUPREMA D-std M 3H AT IP44 NT [BLK] + (E2, E3) Oprawa ewakuacyjna natynkowa
SUPREMA D-std M 3H AT IP54 PT-S [BLK] + (E2, E3) Oprawa ewakuacyjna podtynkowa
Porównaj
INTELIGHT
93957

SUPREMA D-std M 3H AT IP54 PT-S [BLK] + (E2...

SUPREMA D-std M 3H AT IP54 PT-S [BLK] + (E2, E3) Oprawa ewakuacyjna podtynkowa
SUPREMA SC 250 M 3H AT IP54 PT Oprawa sieciowo-awaryjna podtynkowa
Porównaj
INTELIGHT
94756

SUPREMA SC 250 M 3H AT IP54 PT Oprawa sieciowo-awaryjna...

SUPREMA SC 250 M 3H AT IP54 PT Oprawa sieciowo-awaryjna podtynkowa
SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 NT Oprawa awaryjna natynkowa
Porównaj
INTELIGHT
94504

SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 NT Oprawa awaryjna...

SUPREMA SO 150 M 3H AT IP54 NT Oprawa awaryjna natynkowa
SUPREMA SO 650 NM 2H AT IP54 NT Oprawa awaryjna natynkowa
Porównaj
INTELIGHT
94519

SUPREMA SO 650 NM 2H AT IP54 NT Oprawa awaryjna...

SUPREMA SO 650 NM 2H AT IP54 NT Oprawa awaryjna natynkowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar