SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K BK IP65 ON/OFF 800l Plafon LEDLEDVANCE

files/fotob/1161059.jpg.
SURFACE BULKHEAD 250 10W/4000K BK IP65 ON/OFF 800l Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF
Nr Katalogowy: 
4058075647206
Kod EAN: 
4058075647206
Symbol Sonepar: 
P10135839
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Solidna oprawa ścienna i sufitowa o stopniu ochrony IP65. Cechy produktu: Stabilizowana na promieniowanie UV obudowa z poliwęglanu (PC), dyfuzor PC. Odporność na uderzenia: IK10. Zacisk przewodu dla połączenia bez użycia narzędzi. Możliwe okablowanie przelotowe. Stopień ochrony: IP65. Strumień świetlny: do 800 lm. Wysoka skuteczność świetlna: do 80 lm/W. Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C). Temperatura otoczenia podczas pracy: -20…+40°C. Zalety produktu: Odpowiednie do wykorzystania w zapylonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP. Nadaje się do użytku w miejscach publicznych dzięki wysokiej wartości IK. Wiele wzorów montażowych dla wygodnej instalacji. Dostępne są osobne osłony zapewniające estetyczny i funkcjonalny wygląd oprawy. 5-letnia gwarancja. Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi). Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych. Korytarze, klatki schodowe i wejścia. Korytarze, przejścia podziemne. Strefy publiczne. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są dodatkowe pierścienie maskujące w różnych wersjach. Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
800 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
8
Współczynnik mocy
0.7
Wysokość/głębokość
70 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
250 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
35000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
20000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
29
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
49
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK10
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj rastra
Matowy
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar