SURFACE-CEILING CIRCULAR 400 COVER Klosz okrągłyLEDVANCE

files/fotob/561402.jpg.
SURFACE-CEILING CIRCULAR 400 COVER Klosz okrągły
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE CIRCULAR COVER
Nr Katalogowy: 
4058075156821
Kod EAN: 
4058075156821
Symbol Sonepar: 
P01674351
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zapasowy klosz | Mleczny klosz z PMMA | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 400 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 112 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 400 mm | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
400 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Szerokość
400 mm
Wysokość/głębokość
112 mm
Średnica
400 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Raster perforowany
Nie
Rodzaj pokrywy
Opalizowany
Część zamienna/zapasowa
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Odbłyśnik perforowany
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj rastra/odbłyśnika
Inne
Akcesorium
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SURFACE-CEILING CIRCULAR 250 COVER Klosz okrągły
Porównaj
LEDVANCE
4058075156722

SURFACE-CEILING CIRCULAR 250 COVER Klosz...

SURFACE-CEILING CIRCULAR 250 COVER Klosz okrągły
SURFACE-CEILING CIRCULAR 350 COVER Klosz okrągły
Porównaj
LEDVANCE
4058075156807

SURFACE-CEILING CIRCULAR 350 COVER Klosz...

SURFACE-CEILING CIRCULAR 350 COVER Klosz okrągły
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar