SUSY CL 6P LED1300-840 SP NON AJ CHMM Oprawa LED ogrodowaZUMTOBEL

files/fotob/1193089.jpg.
SUSY CL 6P LED1300-840 SP NON AJ CHMM Oprawa LED ogrodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUPERSYSTEM OUTDOOR
Nr Katalogowy: 
42185394
Symbol Sonepar: 
P01768768
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Compact LED Tube Luminaire with 6 LED tubes. Luminaire for external converters. Luminaire input power: 18 W, Without control gear with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 1368 lm, Luminaire efficacy: 76 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Optics, inclination angle and aperture angle of LED tubes are ideal for accentuating architectural features and individual light scenes. Luminaire of steel, micro-textured paint finish in matt charcoal. 6 movable adjustable LED tubes integrated in one. Mast mounting in system mast (4.5m and 6m) for flexible accentuating. Luminaire or spotlight with SPOT light distribution. ambient temperature: -30°C to +50°C. Integrated IP68 plug/socket for plug & play connection. Luminaire wired with halogen-free leads; degree of protection: IP65; class of protection: SC1, Dimensions: 430 x 104 x 44 mm weight: 1.1 kg

Dane techniczne

Długość
430 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
11 - 11 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1368 lm
Szerokość
104 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
1
Wysokość/głębokość
44 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Asymetryczny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
ZUMTOBEL
22170139

SUSY CL CONNECTOR CABLE 6M Złącze kabla do...

SUSY CL CONNECTOR CABLE 6M Złącze kabla do oprawy ogrodowej
Brak zdjęcia
Porównaj
ZUMTOBEL
22169995

SUSY CL/NSIGHT BALLAST SET S Skrzynka sterownicza...

SUSY CL/NSIGHT BALLAST SET S Skrzynka sterownicza do oprawy ogrodowej
Brak zdjęcia
Porównaj
ZUMTOBEL
22169849

SUSY TUBE CAP CHMM 3PCS Dyfuzor do oprawy...

SUSY TUBE CAP CHMM 3PCS Dyfuzor do oprawy ogrodowej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar