SV 25A 690V TS55B Adapter premiumRITTAL

files/fotob/391313.jpg.
SV 25A 690V TS55B Adapter premium
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9340930
Kod EAN: 
4028177555471
Symbol Sonepar: 
P00892238
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Adapter OM, 25 A, 690 V, 3-bieg., z wtykowym odprowadzeniem, SxW: 55x208 mm, rama nośna, szyna nośna TS 55D, TS 55D-V

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
25 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
55 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie w szyny nośne
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV 35x7,5 mm do adapterów/wsporników OM (5szt) Szny nośna

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x7,5 mm, szer.: 72 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342980
SV 35x7,5 mm do adapterów/wsporników OM (5szt) Szny nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 55x170 Rama nośna OT
Porównaj
9341830
SV 55x170 Rama nośna OT
SV AWG 12 140mm (15szt) Zestaw przewodów

Opis produktu

SV Zestaw przewodów, AWG 12, dł.: 140 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
12 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
9340860
SV AWG 12 140mm (15szt) Zestaw przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV AWG 14 140mm (15szt) Zestaw przewodów

Opis produktu

SV Zestaw przewodów, AWG 14, dł.: 140 mm

Dane techniczne

Znamionowy przekrój żyły
14 mm2
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kształt żyły
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Porównaj
9340850
SV AWG 14 140mm (15szt) Zestaw przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV TS45C 35x10mm (5szt) Szyna nośna

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 55 mm, wersja TS 55C

Dane techniczne

Długość
35 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
55 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342920
SV TS45C 35x10mm (5szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV TS55D 35x10mm (5szt) Szyna nośna

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 55 mm, wersja TS 55D

Dane techniczne

Długość
35 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342930
SV TS55D 35x10mm (5szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV TTS55B-V 35x10mm (5szt) Szyna nośna z blokadą do ramy nośnej

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 45 mm, wersja TS 55D-V

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342940
SV TTS55B-V 35x10mm (5szt) Szyna nośna z blokadą do ramy nośnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar