SV 3-bieg.185mm Wspornik szyn zbiorczychRITTAL

files/fotob/391514.jpg.
SV 3-bieg.185mm Wspornik szyn zbiorczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9677500
Kod EAN: 
4028177705326
Symbol Sonepar: 
P10053873
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg, odstęp między osiami szyn 185 mm, do szyn o wym. SxW: 40x10/60-120x10 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
185 mm

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV 1000mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem

Opis produktu

SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do TS, SE (szer.: 1000 mm)

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
9677570
SV 1000mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 40x10mm 2400mm (3szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 40x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
3587000
SV 40x10mm 2400mm (3szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 600mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem

Opis produktu

SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do TS, SE (szer.: 600 mm)

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
9677550
SV 600mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 60x10mm (2szt) Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 60x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
3589005
SV 60x10mm (2szt) Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 800mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem

Opis produktu

SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do TS, SE (szer.: 800 mm)

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
9677560
SV 800mm Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 80x10 2400mm Szyna zbiorcza

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 80x10 mm, dł.: 2400 mm

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Model
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
3590005
SV 80x10 2400mm Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV Profil zakrywający (2szt) Osłony koncowe

Opis produktu

SV Profil zakrywający, do wspornika szyn zbiorczych, SV 9677500
Porównaj
9677600
SV Profil zakrywający (2szt) Osłony koncowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS/SE 1200mm Pokrywa zabezpieczająca

Opis produktu

SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do TS, SE (szer.: 1200 mm)

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Przezroczysty
Nie
Szybkie zamknięcie
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
9677580
TS/SE 1200mm Pokrywa zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar