SV 45x208mm Wspornik OMRITTAL

files/fotob/391307.jpg.
SV 45x208mm Wspornik OM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9340260
Kod EAN: 
4028177504363
Symbol Sonepar: 
P00453206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Wspornik OM, SxW: 45x208 mm, rama nośna, PinBlock, bez systemu styków

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
45 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Brak
Wyposażenie w szyny nośne
Brak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV (20szt) Pin połączeniowy

Opis produktu

SV Pin połączeniowy do adapterów/wsporników OM
Porównaj
9340280
SV (20szt) Pin połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Listwa wtykowa do adapterów/wsporników OM 10 mm
Porównaj
9340290
SV 10x208mm (2szt) Listwa wtykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV TS45B-V 35x10mm (5szt) Szyna nośna

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 45 mm, wersja TS 45D-V

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342870
SV TS45B-V 35x10mm (5szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV TS45C 35x10mm (5szt) Szyna nośna

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 45 mm, wersja TS 45C

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342850
SV TS45C 35x10mm (5szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV TS45D 35x10mm (5szt) Szyna nośna

Opis produktu

SV Szyna nośna 35x10 mm, szer.: 45 mm, wersja TS 45D

Dane techniczne

Długość
45 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
9342860
SV TS45D 35x10mm (5szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar