SV 7,62HP/03/90G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe do drukuWEIDMUELLER

files/fotob/1973640.jpg.
SV 7,62HP/03/90G 3,5SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE POWER - SERIA BV/SV 7.62HP
Nr Katalogowy: 
1930280000
Kod EAN: 
4032248580156
Symbol Sonepar: 
P01222363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Długość pinów
3.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków
3
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Prąd znamionowy In
41 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 130 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze THR
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kolor obudowy
Czarny
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj opakowania
Karton
Materiał pokrycia styków
Cyna
Kąt płytka drukowana / wtyk
0°/180° (poziomo)
Typ ochronnika przepięciowego
II

Produkty z serii

BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
Porównaj
WEIDMUELLER
1060450000

BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX Złącze wtykowe...

BVF 7.62HP/03/180F SN BK BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
BVF 7.62HP/03/180SF SN BK BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
Porównaj
WEIDMUELLER
1060510000

BVF 7.62HP/03/180SF SN BK BX Złącze wtykowe...

BVF 7.62HP/03/180SF SN BK BX Złącze wtykowe płytek drukowanych
SV 7,62HP/02/90G SC/04R SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1089840000

SV 7,62HP/02/90G SC/04R SN BK BX Złącze wtykowe...

SV 7,62HP/02/90G SC/04R SN BK BX Złącze wtykowe do druku
SVF 7,62HP/03/180F SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Porównaj
WEIDMUELLER
1060910000

SVF 7,62HP/03/180F SN BK BX Złącze wtykowe...

SVF 7,62HP/03/180F SN BK BX Złącze wtykowe do druku
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar