SV 9686.300.1 (2szt) Kątownik montażowyRITTAL

files/fotob/725166.jpg.
SV 9686.300.1 (2szt) Kątownik montażowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9686300
Symbol Sonepar: 
P10010956
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsporniki szyn zbiorczych, Przewód N, Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN., Płyty montażowe, systemy szyn, elementy mocujące, półki urządzeniowe, oświetlenie systemowe, EMC, uziemienie, listwy zasilające, Poliamid;Palność zgodnie z UL|94-HB, Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN. Mocowanie wspornika szyn zbiorczych odbywa się na profilu szafy

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SV Łącznik wzdłużny

Opis produktu

Łącznik wzdłużny E-Cu, do szyn zbiorczych, do głównej szyny zbiorczej 50 x 10 mm, Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych od szafy do szafy., Modułowy system rozdzielni niskonapięciowych ze świadectwem weryfikacji konstrukcji według IEC 61...

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
100 mm
Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wysokość szyny zbiorczej
10 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Porównaj
9686250
SV Łącznik wzdłużny
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar