SV TS8 1100x2000x400 RAL7035 Szafa sterowniczaRITTAL

files/fotob/391427.jpg.
SV TS8 1100x2000x400 RAL7035 Szafa sterownicza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9666965
Kod EAN: 
4028177676824
Symbol Sonepar: 
P00879137
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Rozdzielnia instalacyjna (ISV), SxWxG: 1100x2000x400 mm, blacha stalowa, drzwi podwójne

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1100 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DK Klamka na kod

Opis produktu

DK TS8 Uchwyt Komfort, z kodem cyfrowym, do TS, TS IT, SE, RAL 7035
Porównaj
7200800
DK Klamka na kod
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV M25/32 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, 14xM25/32, izolacja

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665750
ISV M25/32 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 1100x400 RAL7035 Płyta dachowa

Opis produktu

SV Płyta dachowa, SxG: 1100x400 mm, do TS, do kołnierzowej blachy przepustowej

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1100 mm
Szerokość montażowa w szafie
1100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta dachowa
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z przejściem na przewody
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
9665963
SV 1100x400 RAL7035 Płyta dachowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 (4szt) Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, zamknięta, blacha stalowa, lakierowana

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665785
SV 250x160 RAL7032 (4szt) Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, z membranami uszczelniającymi 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, izolacja

Dane techniczne

Długość
223 mm
Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665770
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, izolacja

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
9665760
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa

Opis produktu

SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, z dławikami do Ø 66 mm, izolacja

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
250 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Inne
Porównaj
9665780
SV 250x160 RAL7032 IP55 Płyta kablowa kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 100mm (4szt) Element niwelujący do cokołu

Opis produktu

SZ Element poziomujący, do wys.: 100 mm
Porównaj
2891000
SZ 100mm (4szt) Element niwelujący do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 200mm (4szt) Element niwelujący do cokołu

Opis produktu

SZ Element poziomujący, do wys.: 200 mm
Porównaj
2892000
SZ 200mm (4szt) Element niwelujący do cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (4szt) Łącznik kątowy

Opis produktu

TS Kątownik szeregowy, do TS/TS
Porównaj
8800430
TS (4szt) Łącznik kątowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne

Opis produktu

TS Łącznik szeregowy, zewnętrzny, do TS/TS
Porównaj
8800490
TS (6szt) Łączniki zewnętrzne
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1100x100 (2szt) Cokół przedni i tylny

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 1100 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
1100 mm
Szerokość montażowa w szafie
1100 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601300
TS 1100x100 (2szt) Cokół przedni i tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1100x200 (2szt) Cokół przedni i tylny

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1100 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
1100 mm
Szerokość montażowa w szafie
1100 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602100
TS 1100x200 (2szt) Cokół przedni i tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 2000x400 (2szt) Ściana boczna

Opis produktu

TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 2000x400 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Szerokość
400 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8104235
TS 2000x400 (2szt) Ściana boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 200x400 RAL7022 (2szt) Cokół

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 400 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602040
TS 200x400 RAL7022 (2szt) Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 3mm Wkładka zamka dwupiórkowa

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa
Porównaj
8611160
TS 3mm Wkładka zamka dwupiórkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO)
Porównaj
8611220
TS 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 7mm Wkładka zamka kwadratowa

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna
Porównaj
8611100
TS 7mm Wkładka zamka kwadratowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

TS Wkładka zamka, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna
Porównaj
8611120
TS 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar