Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
400 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
2.2 kW
Napięcie sieci
380 - 480 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
480 V
Znamionowy prąd wyjściowy
6 A
Stopień ochrony (IP)
IP54
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie