SV0037iS7-4NOFD 3,7kW 3x400V Falownik LSANIRO

files/fotob/1264399.jpg.
SV0037iS7-4NOFD 3,7kW 3x400V Falownik LS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IS7
Nr Katalogowy: 
SV0037iS7-4NOFD
Kod EAN: 
8809529822955
Symbol Sonepar: 
P00897719
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemiennik częstotliwości

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
3
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
5.5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
3.7 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
400 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
3.7 kW
Napięcie sieci
380 - 480 V
Szerokość
150 mm
Wysokość
284 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
15 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
480 V
Znamionowy prąd wyjściowy
8 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
8 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu LON
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik prądowy
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar