Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
11 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
11 kW
Maks. napięcie wyjściowe
480 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
400 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
11 kW
Napięcie sieci
380 - 480 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
15 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
480 V
Znamionowy prąd wyjściowy
24 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
24 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie