Zestaw kluczy imbusowych, 9 szt. o rozmiarach: 1.5mm; 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10 mm. Z bardzo długim ostrzem z łbem kulistym, wykonany z hartowanej stali specjalnej S2, twardy chrom -platerowana polerowana powierzchnia, zaokrąglone krawędzie, w praktycznym plastikowym uchwycie na torbę narzędziową i do montażu na ścianie
Dane techniczne
Liczba kluczy
9
Rozmiary
1.5 - 10 mm
Model
Obudowa z tworzywa sztucznego
Okrągła główka prowadząca
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Uniwersalny klucz do szaf sterowniczych. Małe wymiary, niewielka waga, z adapterem do bitów 1/4 cala oraz kluczem czworokątnym
Uniwersalny klucz do wszystkich standardowych szaf sterowniczych, rozdzielnic, lamp ulicznych itp. Osiem różnych kluczy można ustawić za pomocą podwójnego mechanizmu obrotowego. Dołączony kwadrat 5,0 mm nadaje się do odpowietrzania zaworów grzejnikowych. Z adapterem do bitów, wersja z łańcuszkiem i karabinkiem...