Stanowisko do wycinania otworów w blachach stalowych, nierdzewnych, aluminiowych
i niektórych tworzywach sztucznych bez konieczności wykonywania otworu wstępnego:
• grubość blachy stalowej 1,5 ÷ 2,5 mm (max Rm 370 MPa)
• maksymalna grubość blachy nierdzewnej 1,5 mm (max Rm 540 MPa)
• grubość blach aluminiowych i tworzyw sztucznych 1,5 ÷ 4 mm
• zakres obróbki (od krawędzi blachy do osi otworu) max . 300 mm
Współpracuje z wycinakami:
• SW 303 (okrągłe) 12,7 ÷ 40,5 mm
• SW 304 (kwadratowe) 26,5 x 26,5 mm ÷ 30,5 x 30,5 mm
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 (przy mało intensywnej pracy)
i agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L .
Wymiary (DxSxW): 1070x1070x1500 mm; Masa stanowiska bez wyposażenia: 120 kg;
Siła nacisku: 34 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar .
Standardowo wyposażone w korpus wraz z siłownikiem i gniazdem matrycy, podstawę
wyposażoną w kółka jezdne oraz wskaźnik laserowy .
UWAGA: podpora i liniał zamawiane dodatkowo