SW-GALILEO-S Oprogramowanie paneluEATON

files/fotob/2293853.jpg.
SW-GALILEO-S Oprogramowanie panelu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
171500
Kod EAN: 
7640130098022
Symbol Sonepar: 
P01112718
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

GALILEO, program wizualizacyjny, który można szybko opanować, intuicyjne i potężne środowisko do tworzenia projektów., co spełnia praktycznie wszystkie wymagania związane z obsługą maszyny na miejscu. Oprogramowanie do wizualizacji zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach każdej branży, zapewniając jednocześnie kompleksowe opcje konfiguracji dla wszystkich urządzeń XV i rozwiązań dla komputerów. W ramach tego podejścia, wszystkie funkcje są stale dostępne dla projektantów, unikający zmiennych zagnieżdżonych i ograniczeń ekranu. Ta wersja to licencja dla jednego użytkownika, np

Dane techniczne

Liczba języków konfiguracji/desktopu
2
Liczba języków konfiguracji/runtime
100
Liczba języków online/runtime
100
Maksymalna liczba klientów
10
Maksymalna liczba konfiguracji wielostanowiskowych
1
Maksymalna liczba serwerów
1
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
256 MB/s
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
0.2 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
128 MB/s
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Możliwość projektowania online
Tak
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Tak
Z interfejsem programowalnym
Tak
Dla klientów sieciowych
Tak
Prezentacja trendu
Tak
System operacyjny runtime, Windows Vista
Tak
System komunikatów
Zintegrowane
Funkcja diagnostyki procesu
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Tak
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
System operacyjny runtime, Windows XP
Tak
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Tak
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Nie
Baza danych SQL
Opcjonalne
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Obsługa alarmów
Tak
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Tak
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Do systemu operacyjnego Windows 10
Tak
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Funkcjonalność SCADA
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Z innym językiem skryptowym
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
Możliwy wybór języka
Tak
Z interfejsem OPC, klient
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar