SW Łącznik pływakowyEATON

files/fotob/418618.jpg.
SW Łącznik pływakowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
088594
Kod EAN: 
4015080885948
Symbol Sonepar: 
P00237731
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IEC EN 60947-5-1, IP55_x, Przełącznik pływakowy, dźwignia do zmiany kierunku działania styków

Dane techniczne

Maksymalne napięcie na stykach
400 V
Maksymalne obciążenie styków
15 A
Zakres pomiarowy
mm [NA]
Maks. temperatura medium (ciągła)
100 °C
Maks. ciśnienie robocze
bar [NA]
Zakres histerezy przełączania
mm [NA]
Głębokość zanurzenia
mm [NA]
Minimalna gęstość cieczy
kg/m³ [NA]
Średnica pływaka
198.5 mm
Sposób montażu
Do zawieszenia nad studnią
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Rodzaj czujnika
Kulowy
Do ścieków szarych
Tak
Z odczytem
Nie
Do wody chłodzącej
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Materiał pływaka
Tworzywo sztuczne
Do wody pitnej
Tak
Montaż poziomy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do kondensatu
Tak
Do glikolu
Nie
Do ścieków fekalnych
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Do wody deszczowej
Tak
Rozmiar gwintu
Inne
Montaż pionowy
Tak
Regulowana histereza przełączania
Tak
Rodzaj połączenia
Gwint zewnętrzny metryczny

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar