SX 24U 600mm x 1070mm Szafa wyciszona SX 24U metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282511.jpg.
SX 24U 600mm x 1070mm Szafa wyciszona SX 24U metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC NETSHELTER SX ENCLOSURES
Nr Katalogowy: 
AR3104
Symbol Sonepar: 
P01250969
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Standardowa szafa serwerowa rack z najbardziej standardowymi funkcjami zapewniającymi szybkość wdrożenia i instalacji. Gotowe do pracy w środowiskach brzegowych o niskiej i średniej gęstości

Dane techniczne

Głębokość
1070 mm
Liczba drzwi
2
Liczba jednostek U
24
Maks. obciążenie/ładowność
1360 kg
Szerokość
600 mm
Wysokość
1198.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Ze ścianami stałymi
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Z pokrywą dachową
Tak
Rodzaj wentylacji
Brak
Materiał drzwi tylnych
Stal
Z drzwiami tylnymi
Tak
Płaszczyzna montażowa
Brak
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
Nie
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Tak
Z uziemieniem
Nie
Zamek drzwi tylnych
Jednopunktowy
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Materiał drzwi przednich
Stal
Rozkładane
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Zamek drzwi przednich
Jednopunktowy
Ze ścianami bocznymi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

0 U Prowadnice kabli

Opis produktu

System pionowego prowadzenia kabli, 8 pierścieni kablowych, zero U

Dane techniczne

Długość
766 mm
Liczba jednostek U
0
Szerokość
55 mm
Wysokość
766 mm
Średnica
55 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
AR8442
0 U Prowadnice kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjścia to (12) IEC 60320 C13 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego głównego źródła AC. Jeśli...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C14
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4421
AP4421 ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania

Opis produktu

Automatyczny przełącznik transferowy (ATS) APC Rack to przełącznik o wysokiej dostępności, który zapewnia zasilanie podłączonego sprzętu poprzez dwa wejścia, po jednym dla każdego źródła AC. Konfiguracja wyjść to (8) C13 i (1) C19 Rack ATS dostarcza zasilanie do podłączonego obciążenia z głównego źródła...

Dane techniczne

Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
1
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
8
Liczba jednostek U
1
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Funkcja sterująca
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z bezpiecznikiem
Tak
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Interfejs Ethernet
Tak
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Nie
SNMP
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Tak
Porównaj
AP4423
AP4423 ATS 16A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9565 Listwa PDU 1U

Opis produktu

Niezawodna dystrybucja zasilania w szafie zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości zarządzania i wydajności w centrum danych Połączenia wyjściowe i wejściowe to (12)C13 Zdalne monitorowanie podłączonych obciążeń w czasie rzeczywistym Definiowane przez użytkownika alarmy ostrzegają menedżerów IT i...

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
208 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9565
AP9565 Listwa PDU 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9568 Listwa PDU 0U

Opis produktu

Listwa PDU Urządzenia RACK PDU do szafy rack 230V 10A 0U z wyjściami 15 x C13

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
2 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
15
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
15
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
44 mm
Wysokość
610 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9568
AP9568 Listwa PDU 0U
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8008BLK Prowadnica kabli 18-30

Opis produktu

Regulator kanału bocznego poziomego do prowadzenia kabli od 18 do 30 cali

Dane techniczne

Długość
51 mm
Liczba jednostek U
0
Szerokość
66 mm
Wysokość
51 mm
Średnica
66 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
AR8008BLK
AR8008BLK Prowadnica kabli 18-30
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8105BLK 23kg czarny Półka zamocowana

Opis produktu

Stała półka 22,7 kg/50 funtów, czarna

Dane techniczne

Głębokość
406 mm
Głębokość montażowa w szafie
406 mm
Maks. obciążenie/ładowność
22.6 kg
Numer RAL
0
Szerokość
483 mm
Szerokość montażowa w szafie
483 mm
Wysokość
89 mm
Wysokość montażowa w szafie
89 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Półka
Porównaj
AR8105BLK
AR8105BLK 23kg czarny Półka zamocowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8122BLK 114kg Półka do szafy

Opis produktu

Półka na akcesoria APC Universal Server Rack może obsługiwać sprzęt i akcesoria o wadze do 250 funtów/114 kg. Minimalizuje ilość miejsca, które zajmuje w zaledwie 1U. Wentylowana konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza do zainstalowanego sprzętu IT

Dane techniczne

Głębokość
660 mm
Głębokość montażowa w szafie
660 mm
Maks. obciążenie/ładowność
113 kg
Numer RAL
0
Szerokość
470 mm
Szerokość montażowa w szafie
470 mm
Wysokość
44 mm
Wysokość montażowa w szafie
44 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Półka
Porównaj
AR8122BLK
AR8122BLK 114kg Półka do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8136BLK (10szt) Półka do szafy

Opis produktu

Modularny panel maskujący do optymalizacji przepływu powietrza, czarny, niewymagający użycia narzędzi, 1U, 19 cali — 10 szt

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość montażowa w szafie
28 mm
Maks. obciążenie/ładowność
0 kg
Numer RAL
0
Szerokość
483 mm
Szerokość montażowa w szafie
483 mm
Wysokość
45 mm
Wysokość montażowa w szafie
45 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
AR8136BLK
AR8136BLK (10szt) Półka do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AR8429 Organizator kabli 1U

Opis produktu

Poziomy organizator kabli wspomaga prawidłowy przepływ powietrza, umożliwiając jednocześnie przeprowadzenie kabli z przodu do tyłu szafy. Posiada plastikowe palce w odstępach co 1U do zorganizowanego wprowadzania i wyprowadzania kabli

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
483 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8429
AR8429 Organizator kabli 1U
Szybki podgląd: Opis i parametry
NBES0304 Czujnik uniwersalny

Opis produktu

Universal Sensor that monitors third-party dry contact state sensors. Manage environmental factors that could pose a significant threat to your company"s IT infrastructure. Compatible with all current and legacy generation NetBotz appliances and pods includes 15 ft of cable length for flexible installation...
Porównaj
NBES0304
NBES0304 Czujnik uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC

Opis produktu

Listwa PDU do szafy rack 230V 1U z wyjściami 10 x C13 i 2 x C19

Dane techniczne

Długość
57 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
57 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
10
Liczba gniazd C19
2
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
10
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
447 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Porównaj
AP9559
PDU 1U 9559 Listwa zasilająca APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
POZIOMY 1U Prowadnice kabli

Opis produktu

System poziomego prowadzenia kabli, 1U x 4 cale głębokości, jednostronny z osłoną

Dane techniczne

Długość
44 mm
Liczba jednostek U
1
Szerokość
483 mm
Wysokość
44 mm
Średnica
483 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AR8602A
POZIOMY 1U Prowadnice kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART RT 10kVA RM Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line o mocy 10 kVA do montażu w szafie 6U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę...

Dane techniczne

Ciężar
111.82 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.45 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
715 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
10000 W
Sprawność całkowita
88 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
10000 W
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
263 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT10KRMXLI
SMART RT 10kVA RM Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS 2200VA 230V Zasilacz UPS APC Rack 2U

Opis produktu

Ten zasilacz Smart-UPS firmy APC jest przeznaczony dla specjalistów IT lub administratorów sieci w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy i ciągłości działania. Interaktywny zasilacz UPS 2U do montażu w szafie typu rack o mocy 2200 VA zapewnia czystą moc sinusoidalną do obsługi krytycznych układów elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
42.31 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.27 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
683 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
9
Liczba gniazd wyjściowych C19
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
2200 VA
Pobór mocy
1980 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
480 mm
Wyjściowa moc czynna
1980 W
Wyjściowa moc pozorna
2200 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
SNMP
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Rodzaj interfejsu
USB
Modułowa
Nie
Interfejs PC
Tak
Technologia USV
Line-interactive
Porównaj
SMT2200RMI2U
SMART-UPS 2200VA 230V Zasilacz UPS APC Rack 2U
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V SC Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Interaktywny liniowy zasilacz UPS o mocy 3 kVA do montażu w szafie 2U zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
44.28 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.11 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
683 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
2700 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
2700 W
Wyjściowa moc pozorna
3000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.9
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Technologia USV
Line-interactive
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMT3000RMI2UC
SMART-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V SC Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS RM 1000VA 230V SC Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Interaktywny zasilacz UPS liniowy o mocy 1000 VA do montażu w szafie 2U zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
22.5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
8.42 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
477 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
4
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
700 W
Sprawność całkowita
92 %
Sprawność w trybie ECO
96 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
700 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.7
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMT1000RMI2UC
SMART-UPS RM 1000VA 230V SC Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS RM 1500VA 230V SC Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Interaktywny liniowy UPS o mocy 1500 VA do montażu w szafie 2U zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych urządzeń elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
26.1 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
7.9 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
477 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
4
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
1000 W
Sprawność całkowita
94 %
Sprawność w trybie ECO
98 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
1000 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMT1500RMI2UC
SMART-UPS RM 1500VA 230V SC Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SC 450VA 230V 1U Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten produkt jest częścią gamy Smart-UPS, inteligentnej i wydajnej oferty ochrony zasilania sieciowego, od poziomu podstawowego po skalowalny czas pracy. Ten interaktywny zasilacz UPS o mocy 450 VA/280 W zapewnia czystą energię sinusoidalną, która umożliwia obsługę krytycznych urządzeń elektronicznych...

Dane techniczne

Ciężar
10.18 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
5.54 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
383 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
450 VA
Pobór mocy
280 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
280 W
Wyjściowa moc pozorna
450 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
44 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Interfejs PC
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Złącze wejściowe
C14
Porównaj
SC450RMI1U
SMART-UPS SC 450VA 230V 1U Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SMC 1000VA 2UC Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS jest przeznaczony dla małych i średnich użytkowników biznesowych, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten interaktywny zasilacz UPS o mocy 1000 VA do montażu w szafie serwerowej o wysokości 2U zapewnia czystą energię sinusoidalną do obsługi krytycznych...

Dane techniczne

Ciężar
20.52 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
9.9 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
406 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
4
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Pobór mocy
600 W
Sprawność całkowita
92 %
Sprawność w trybie ECO
96 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
600 W
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.6
Wysokość
86 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm)
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
C14
Automatyczne wyłączanie
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SMC1000I-2UC
SMART-UPS SMC 1000VA 2UC Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar