SYARMXR9B9I Zewnętrzna bateria APCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282469.jpg.
SYARMXR9B9I Zewnętrzna bateria APC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC SYMMETRA BATTERY SYSTEMS
Nr Katalogowy: 
SYARMXR9B9I
Symbol Sonepar: 
P01816790
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zewnętrzna szafka akumulatorowa Symmetra LX rackowa z 9modułami bateryjnymi

Dane techniczne

Ciężar
312740 g
Długość
686 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
230 V
Pojemność
0 mAh
Szerokość
483 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
572 mm
Średnica
0 mm
Model
Ołów
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SYBT5 UPS serii Smart

Opis produktu

Moduł akumulatorowy APC Symmetra LX

Dane techniczne

Ciężar
29100 g
Długość
546 mm
Głębokość
546 mm
Moc znamionowa
0 VA
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
210 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość
140 mm
Wysokość łącznie z biegunem
140 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Ołów
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Akcesorium
Nie
Bateria trakcyjna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
SYBT5
SYBT5 UPS serii Smart
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar