SYG1/LX-W/RF/R1 Sygnalizator opt.-akust.EATON

files/fotob/2335773.jpg.
SYG1/LX-W/RF/R1 Sygnalizator opt.-akust.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8500045FULL-0045X
Symbol Sonepar: 
P01211158
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sygn. Opt.-Akust. Symphoni LX, IP21C

Dane techniczne

Częstotliwość sygnału dźwiękowego
650 - 990 kHz
Głośność
100 dB
Moc
0.015 W
Napięcie znamionowe
12 - 30 V
Pobór prądu
0.015 A
Zasięg przestrzenny
135 m3
Zużycie energii w trybie czuwania
W [NA]
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP21
Kolor obudowy
Czerwony
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Kolor klosza
Przezroczysty
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż ścienny
Tak
Rodzaj prądu
DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Klakson
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Dźwięk pulsacyjny/ciągły
Rodzaj sygnału wizualnego
Światło błyskające
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wykrywaniem ingerencji
Nie
Ze stykiem
Nie
Zgodny z EN 54-23
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar