SYMMETRA LX 4-8kVA 230/400V UPS serii SmartSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358265.png.
SYMMETRA LX 4-8kVA 230/400V UPS serii Smart
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYMMETRA LX
Nr Katalogowy: 
SYA4K8I
Symbol Sonepar: 
P01810842
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz bezprzerwowy Symmetra LX wolnostojący 4 kVA skalowalny do 8 kVA Online

Dane techniczne

Ciężar
157.73 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
7.28 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
726 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.05 %
Moc wyjściowa
8000 VA
Pobór mocy
2800 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
90 %
Szerokość
483 mm
Wyjściowa moc czynna
2800 W
Wyjściowa moc pozorna
4000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.7
Wysokość
671 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Interfejs PC
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Nie
SNMP
Nie
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Nie
Złącze wejściowe
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Symmetra LX 4kVA do 8kVA RM 230/400V UPS serii Smart
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SYA4K8RMI

Symmetra LX 4kVA do 8kVA RM 230/400V UPS...

Symmetra LX 4kVA do 8kVA RM 230/400V UPS serii Smart
SYMMETRA LX 8kVA do 8kVA RM 230/400V UPS serii Smart
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SYA8K8RMI

SYMMETRA LX 8kVA do 8kVA RM 230/400V UPS...

SYMMETRA LX 8kVA do 8kVA RM 230/400V UPS serii Smart

Produkty powiązane i akcesoria

AP9335T Czujnik temperatury

Opis produktu

Universal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet. Compatible with NetBotz appliances and sensor pods. Factory included in select NetBotz appliances. Compatible with all current and legacy generation 200, 300, 400,500 and 700 series appliances
Porównaj
AP9335T
AP9335T Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności

Opis produktu

Ten czujnik temperatury i wilgotności jest uniwersalnym czujnikiem monitorującym temperaturę i wilgotność w centrum danych lub szafie sieciowej. IT posiada złącze RJ-45. Długość przewodu wynosi 3,9 m
Porównaj
AP9335TH
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9613 Karta bezpotencjałowa

Opis produktu

The Dry Contact I/O Card provides 6 configurable output relays and 4 input contacts to monitor external triggers and initiate actions on external devices. The 2 Universal I/O (UIO) ports support optional environmental sensors and the Dry Contact I/O Accessory. The Dry Contact I/O Accessory provides 2...

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba portów 10 Mbps RJ45
2
Szerokość
121 mm
Wysokość
38 mm
Rodzaj akcesorium/części
Interfejs sieciowy
Rodzaj budowy
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Ethernet
Tak
Fast Ethernet
Nie
Porównaj
AP9613
AP9613 Karta bezpotencjałowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SBP16KP 16kVA Bypass ścienny

Opis produktu

Panel obejścia serwisowego do montażu na ścianie 16kVA 200/208/240V 100A

Dane techniczne

Głębokość
660 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
432 mm
Wysokość
178 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SBP16KP
SBP16KP 16kVA Bypass ścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYAOPT5I Akcesoria

Opis produktu

Przedłużacz kabla do zewnętrznej szafki bateryjnej Symmetra LX o długości 4,5m

Dane techniczne

Głębokość
4572 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
102 mm
Wysokość
25 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SYAOPT5I
SYAOPT5I Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYARMXR9B9I Zewnętrzna bateria APC

Opis produktu

Zewnętrzna szafka akumulatorowa Symmetra LX rackowa z 9modułami bateryjnymi

Dane techniczne

Ciężar
312740 g
Długość
686 mm
Liczba cel
1
Napięcie znamionowe
230 V
Pojemność
0 mAh
Szerokość
483 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
572 mm
Średnica
0 mm
Model
Ołów
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
SYARMXR9B9I
SYARMXR9B9I Zewnętrzna bateria APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYAXR9B9I Zewnętrzna bateria APC

Opis produktu

Zewnętrzna szafka akumulatorowa Symmetra LX wolnostojąca z 9modułami bateryjnymi

Dane techniczne

Ciężar
349090 g
Długość
726 mm
Liczba cel
0
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
7776000 mAh
Szerokość
483 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
602 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
SYAXR9B9I
SYAXR9B9I Zewnętrzna bateria APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYBT5 UPS serii Smart

Opis produktu

Moduł akumulatorowy APC Symmetra LX

Dane techniczne

Ciężar
29100 g
Długość
546 mm
Głębokość
546 mm
Moc znamionowa
0 VA
Napięcie znamionowe
120 V
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
210 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość
140 mm
Wysokość łącznie z biegunem
140 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Ołów
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Akcesorium
Nie
Bateria trakcyjna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Nie
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
SYBT5
SYBT5 UPS serii Smart
Szybki podgląd: Opis i parametry
SYPM4KI 4kVA Moduł mocy Symmetra LX

Opis produktu

Moduł zasilający APC Symmetra LX 4 kVA, 220/230/240 V

Dane techniczne

Głębokość
565 mm
Moc znamionowa
4000 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
250 mm
Wysokość
150 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SYPM4KI
SYPM4KI 4kVA Moduł mocy Symmetra LX
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC

Opis produktu

The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or...

Dane techniczne

Głębokość
44.6 mm
Moc znamionowa
24 VA
Pojemność
Ah [MV]
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
45.2 mm
Wysokość
22 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
AP9810
UPS DRY CONTACT I/O ACC. Zestaw połączeniowy APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar